MEGA
MEGAの ジャッキ
MEGAの オイルジャッキ
ボトルジャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39333316
品番
BR15G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
揚力(kN[tf])
150(15)
質量(kg)
8.8
トラスコ品番
115-3165
材質
スチール
高さ(mm)
228〜453
ヘッド径(Φmm)
45
補助ネジ(mm)
75