折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39333343 品番 PRO-6060-H23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
間口(mm)600 奥行(mm)600 高さ(mm)230 トラスコ品番116-4366 材質アルミニウム+亜鉛コートスチール(BASIC)、アルミニウム+ステンレス(SUS304)(PRO) 質量(kg)1.3 色(本体)シルバー 均等積載量(kg/段)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする