QUIKFRAME
QUIKFRAMEの 店舗什器
QUIKFRAMEの ショーケース
折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
430
注文コード
39333359
品番
PRO-6060-H43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
600
奥行(mm)
600
高さ(mm)
430
トラスコ品番
116-4367
材質
アルミニウム+亜鉛コートスチール(BASIC)、アルミニウム+ステンレス(SUS304)(PRO)
質量(kg)
1.8
色(本体)
シルバー
均等積載量(kg/段)
2000