QUIKFRAME
QUIKFRAMEの 店舗什器
QUIKFRAMEの ショーケース
折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39333368
品番
PRO-6060-H63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
間口(mm)
600
奥行(mm)
600
高さ(mm)
630
トラスコ品番
116-4369
材質
アルミニウム+亜鉛コートスチール(BASIC)、アルミニウム+ステンレス(SUS304)(PRO)
質量(kg)
2.4
色(本体)
シルバー
均等積載量(kg/段)
2000