QUIKFRAME
QUIKFRAMEの 店舗什器
QUIKFRAMEの ショーケース
折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC専用テーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39333429
品番
TP60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
間口(mm)
600
奥行(mm)
600
高さ(mm)
20
トラスコ品番
125-8584
材質
ポリウッド
質量(kg)
6.1
色(本体)
黒