AUSTRIALPIN
AUSTRIALPINの 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの 周辺器具 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの カラビナ・ナスカン
ALPIN 登山用カラビナ HMS EVOシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39333438
品番
KR35B3-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
形状
HMS型
ロック機能
あり
色
レッド
材質
7075 アルミニウム
トラスコ品番
116-2307
幅(mm)
73
高さ(mm)
87
質量(g)
87
ロック
3点オートロック
破断強度(kN)
23