03WHNSB0200-TH 超硬OHノンステップボーラー(内部給油タイプ)3Dタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39333517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬OHノンステップボーラー(内部給油タイプ)3Dタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39333517 品番03WHNSB0200-TH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,630
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)16 全長(mm)69 トラスコ品番774-9287 材質超硬合金 表面処理THコーティング ねじれ角(°)21〜34 シャンク径(mm)3 刃径(mm)2 有効加工深さ3D(刃径×3倍)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39333517 03WHNSB0200-TH 02557853 03WHNSB0200-TH 超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 1本 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする