※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミルシャンク
超硬OHノンステップボーラー(内部給油タイプ)3Dタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39333578
品番
03WHNSB0305-TH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,940
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
23
全長(mm)
73
トラスコ品番
424-6683
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
THコーティング
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
3.05
有効加工深さ
3D(刃径×3倍)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39333578
03WHNSB0305-TH
40895136
03WHNSB0305-TH
超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1本
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました