※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ GMG
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
39333621
品番
GMG4020-040MG PR930
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,980
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR930
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
トラスコ品番
644-8798
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。