109L0812H402 冷却DCファン San Ace L(直流電源用・長寿命タイプ) 山洋電気 39334725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷却DCファン San Ace L(直流電源用・長寿命タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード39334725品番109L0812H402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
厚さ(mm)25トラスコ品番470-7826形状角形質量(g)150種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)1.06材質(フレーム)アルミダイカスト音圧レベル(dB)32最大静圧(Pa)39.2材質(羽根)樹脂(PPHOX)サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)100000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39334725
2020-04-11
用途: インテークパイプの強制空冷化

アルミダイカストのケーシングや、ファン形状等イメージ通りでしっかり作られている。ただ、風量は想像していたほどではなく、リード線の太さも細くて貧弱でした(起動時の電流値から考えれば充分なのでしょうが、取り扱いによっては破損しやすいと思われ、もう少しタフさが欲しいものだ)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする