※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷却DCファン San Ace L(直流電源用・長寿命タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39334734 品番109L0824H402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)25 トラスコ品番353-2208 形状角形 質量(g)150 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)1.06 材質(フレーム)アルミダイカスト 音圧レベル(dB)32 最大静圧(Pa)39.2 材質(羽根)樹脂(PPHOX) サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)100000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39334725
2020-04-11
用途:
インテークパイプの強制空冷化

アルミダイカストのケーシングや、ファン形状等イメージ通りでしっかり作られている。ただ、風量は想像していたほどではなく、リード線の太さも細くて貧弱でした(起動時の電流値から考えれば充分なのでしょうが、取り扱いによっては破損しやすいと思われ、もう少しタフさが欲しいものだ)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする