角寸法□40mm
定格電圧(V)DC12
厚さ(mm)20
用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
トラスコ品番353-2259
材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
質量(g)45
風量(m3/min)0.225
寿命(期待寿命)60000時間
音圧レベル(dB(A))(50/60)33
静圧(Pa)65.7