109R0812H402 冷却DCファン San Ace(直流電源用) 山洋電気 39334865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷却DCファン San Ace(直流電源用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)DC12 注文コード39334865 品番109R0812H402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は定格電圧など15種類から選べます 他の種類を見る

交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)

角寸法□80mm 定格電圧(V)DC12 厚さ(mm)25 用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-) トラスコ品番353-2330 材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX) 質量(g)110 風量(m3/min)1.03 寿命(期待寿命)60000時間 音圧レベル(dB(A))(50/60)29 静圧(Pa)35.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39334865 109R0812H402 37065393 109R0812H402 SanACE 標準DCファン 山洋電気 SanACE 標準DCファン 山洋電気 1台 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする