109R0824H402 冷却DCファン San Ace(直流電源用) 山洋電気 39334874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷却DCファン San Ace(直流電源用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)DC24 注文コード39334874 品番109R0824H402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は定格電圧など15種類から選べます 他の種類を見る

交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)

角寸法□80mm 定格電圧(V)DC24 厚さ(mm)25 用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-) トラスコ品番353-2348 材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX) 質量(g)110 風量(m3/min)1.03 寿命(期待寿命)60000時間 音圧レベル(dB(A))(50/60)29 静圧(Pa)35.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする