109R1212H102 冷却DCファン San Ace(直流電源用) 山洋電気 39334883

冷却DCファン San Ace(直流電源用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)DC12 注文コード39334883 品番109R1212H102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は定格電圧など15種類から選べます 他の種類を見る

交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)

角寸法□120mm 定格電圧(V)DC12 厚さ(mm)38 用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-) トラスコ品番353-2356 材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX) 風量(m3/min)2.9 寿命(期待寿命)40000時間 音圧レベル(dB(A))(50/60)39 静圧(Pa)64.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする