ALLEX
ALLEXの 文房具
ALLEXの はさみ/ペーパーカッター
ALLEXの はさみ
アレックス スリム140フッ素コート ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39334944
品番
11164B
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
刃長(mm)
60
全長(mm)
140
トラスコ品番
125-8847
材質
刃部:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂
質量(g)
20
刃厚(mm)
1.8
刃部加工
フッ素コート
繰り返し・詰め替え
対応