曜日別特売
1120-40A-1.5T-UN ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン) ニチアス 39335599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)40
厚さ(mm)1.5
内容量1枚注文コード39335599品番1120-40A-1.5T-UN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
呼び径(A)40厚さ(mm)1.5適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBRトラスコ品番115-2609質量(g)2呼び径(B)1 1/2外径(mm)64内径(mm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39335529
2024-04-01
用途: 機械のシール

すこし厚みがあるものが欲しかったのでちょうどよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする