曜日別特売
1120-5K-20A-3T-FF ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ ニチアス 39335793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1120-5K-20A-3T-FF ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ ニチアス 39335793
1120-5K-20A-3T-FF ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ ニチアス 39335793

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)20
厚さ(mm)3
内容量1枚注文コード39335793品番1120-5K-20A-3T-FF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
呼び径(A)20厚さ(mm)3適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBRトラスコ品番115-2702質量(g)20呼び径(B)3/4使用圧力5Kボルト穴中心径(C)(Φmm)65ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12外径(mm)85内径(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする