※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
40
100
15
20
25
32
40
50
65
80
厚さ(mm)
1.5
1.5
2
3
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39335933
品番
1120-5K-40A-1.5T-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
厚さ(mm)
1.5
適合流体
低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質
膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
トラスコ品番
115-2598
質量(g)
19
呼び径(B)
1 1/2
使用圧力
5K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
95
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
15
外径(mm)
120
内径(mm)
49