曜日別特売
1120-5K-40A-2T-FF ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ ニチアス 39335958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1120-5K-40A-2T-FF ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ ニチアス 39335958
1120-5K-40A-2T-FF ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ ニチアス 39335958

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)40
厚さ(mm)2
内容量1枚注文コード39335958品番1120-5K-40A-2T-FF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
呼び径(A)40厚さ(mm)2適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBRトラスコ品番115-2651質量(g)23呼び径(B)1 1/2使用圧力5Kボルト穴中心径(C)(Φmm)95ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15外径(mm)120内径(mm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする