※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型鋳物キャスター(鉄車)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39336256 品番125BRFB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)352.8 取付座(mm)128×128 取付ピッチ(mm)100 取付高(mm)168.5 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳物(FCD) トラスコ品番115-6278 質量(kg)3.55 車輪幅(mm)38 取付座A×B(mm)128×128 表面処理塗装仕上げ ストッパーなし 取付高H(mm)168.5 軸径d(Φmm)17 取付ピッチY(mm)100 取付穴径P(mm)13 材質(金具)ダクタイル鋳物(FCD) 車輪径D(Φmm)125 取付ピッチX(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする