1834NA-EOE 10/20K40A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス 39336439

 

1834NA-EOE 10/20K40A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス 39336439
1834NA-EOE 10/20K40A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス 39336439
1834NA-EOE 10/20K40A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス 39336439

NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)40
使用圧力10/20K
内容量1枚注文コード39336439品番1834NA-EOE 10/20K40A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
呼び径(A)40厚さ(mm)4.5材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SUS304トラスコ品番115-1411質量(g)80呼び径(B)1 1/2使用圧力10/20K外径(mm)89内径(mm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする