1834NA-EOE 10/20K50A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス 39336448

 

1834NA-EOE 10/20K50A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス 39336448
1834NA-EOE 10/20K50A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス 39336448
1834NA-EOE 10/20K50A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス 39336448

NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50
使用圧力10/20K
内容量1枚注文コード39336448品番1834NA-EOE 10/20K50A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び径(A)50厚さ(mm)4.5材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SUS304トラスコ品番115-1412質量(g)100呼び径(B)2使用圧力10/20K外径(mm)104内径(mm)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする