ニチアス
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
100
80
使用圧力
10K
10/20K
10K
20K
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39336466
品番
1834NA-EOE 10K100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
厚さ(mm)
4.5
材質
フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SUS304
トラスコ品番
115-1415
質量(g)
170
呼び径(B)
4
使用圧力
10K
外径(mm)
159
内径(mm)
123