1834-NA-EOS T4.5X10K/20KX15A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス 39336509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1834-NA-EOS T4.5X10K/20KX15A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス 39336509
1834-NA-EOS T4.5X10K/20KX15A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス 39336509

NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS

商品レビューを投稿する
呼び径(A)15
使用圧力10/20K
内容量1枚注文コード39336509品番1834-NA-EOS T4.5X10K/20KX15A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。

用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。呼び径(A)15厚さ(mm)4.5材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SPCCトラスコ品番114-3508質量(g)40呼び径(B)1/2使用圧力10/20K外径(mm)57内径(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする