1834-NA-EOS T4.5X10K/20KX65A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス 39336563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1834-NA-EOS T4.5X10K/20KX65A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス 39336563
1834-NA-EOS T4.5X10K/20KX65A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス 39336563
1834-NA-EOS T4.5X10K/20KX65A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス 39336563

NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)65
使用圧力10/20K
内容量1枚注文コード39336563品番1834-NA-EOS T4.5X10K/20KX65A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。

用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。呼び径(A)65厚さ(mm)4.5材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SPCCトラスコ品番114-3515質量(g)130呼び径(B)2 1/2使用圧力10/20K外径(mm)124内径(mm)87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする