1834R-GR-ESS T4.5X10K/20KX50A GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアス 39336773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1834R-GR-ESS T4.5X10K/20KX50A GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアス 39336773
1834R-GR-ESS T4.5X10K/20KX50A GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアス 39336773

GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50
使用圧力10/20K
内容量1枚注文コード39336773品番1834R-GR-ESS T4.5X10K/20KX50A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
呼び径(A)50厚さ(mm)4.5材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SPCCトラスコ品番114-4072質量(g)120呼び径(B)2使用圧力10/20K外径(mm)104内径(mm)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする