1995-10K-25A-3T-FF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアス 39337324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1995-10K-25A-3T-FF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアス 39337324
1995-10K-25A-3T-FF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアス 39337324

ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
厚さ(mm)3
使用圧力10K
内容量1枚注文コード39337324品番1995-10K-25A-3T-FF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
呼び径(A)25呼び径(B)1厚さ(mm)3外径(mm)125内径(mm)35ボルト穴数4ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴径(Φmm)19トラスコ品番115-2528材質無機充填材、アラミド繊維、NBR質量(g)55使用圧力10K適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
注意
※原材料の都合上少なからず反りがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする