※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
300
100
125
150
15
200
20
250
25
300
32
40
50
65
80
厚さ(mm)
2
1.5
2
3
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39337376
品番
1995-10K-300A-2T-RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
300
厚さ(mm)
2
適合流体
冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質
無機充填材、アラミド繊維、NBR
トラスコ品番
115-1918
質量(g)
115
呼び径(B)
12
使用圧力
10K
外径(mm)
378
内径(mm)
321