※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
100
100
125
150
15
200
20
250
25
300
32
40
50
65
80
厚さ(mm)
2
2
3
1.5
全41種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39337848
品番
1995-5K-100A-2T-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
厚さ(mm)
2
適合流体
冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質
無機充填材、アラミド繊維、NBR
トラスコ品番
115-2376
質量(g)
67
呼び径(B)
4
使用圧力
5K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
165
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
19
外径(mm)
200
内径(mm)
115