※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
厚さ(mm)
3
1.5
2
3
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39337875
品番
1995-5K-100A-3T-RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
厚さ(mm)
3
適合流体
冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質
無機充填材、アラミド繊維、NBR
トラスコ品番
115-2484
質量(g)
38
呼び径(B)
4
使用圧力
5K
外径(mm)
149
内径(mm)
115