1995-5K-150A-1.5T-RF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K) ニチアス 39337954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1995-5K-150A-1.5T-RF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K) ニチアス 39337954
1995-5K-150A-1.5T-RF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K) ニチアス 39337954

ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)150
厚さ(mm)1.5
内容量1枚注文コード39337954品番1995-5K-150A-1.5T-RF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
呼び径(A)150厚さ(mm)1.5適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBRトラスコ品番115-1811質量(g)39呼び径(B)6使用圧力5K外径(mm)214内径(mm)167
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする