曜日別特売
1995-5K-40A-3T-RF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K) ニチアス 39338478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1995-5K-40A-3T-RF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K) ニチアス 39338478
1995-5K-40A-3T-RF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K) ニチアス 39338478

ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)40
厚さ(mm)3
内容量1枚注文コード39338478品番1995-5K-40A-3T-RF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
呼び径(A)40厚さ(mm)3適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBRトラスコ品番115-2495質量(g)19呼び径(B)1 1/2使用圧力5K外径(mm)83内径(mm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする