インガソール・ランド
インガソール・ランドの 締付・穴あけ(空圧工具)
インガソール・ランドの エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ スーパーツインメカニズム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39338803
品番
231C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,500
最大締付トルク(N・m)
803
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
トラスコ品番
829-1554
セット内容
本体のみ
材質
アルミニウム
全長(mm)
185
質量(kg)
2.5
空気消費量(m
3
/min)
0.12
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
18
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
前方
ハンマータイプ
ツインハンマー