イヤーマフ K2 フォールダブル(折りたたみ式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39338819 品番2600022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
NRR値25dB トラスコ品番114-9255 幅(mm)165 イエロー サイズフリー 高さ(mm)210 質量(g)230 タイプ折りたたみ式 SNR値31dB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする