※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
NKエンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39339485
品番
2NKS19.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,360
この商品は
81
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
刃長(mm)
40
材質
ハイス
全長(mm)
120
トラスコ品番
427-6949
質量(g)
250.6
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
19.5
表面処理
ノンコート
ねじれ角
30