サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラフィング超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
39340124
品番
2P342-0600-CMA 1740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
825-2162
材質
1740
刃数
4
全長(mm)
57
刃長(mm)
13
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39340124
2P342-0600-CMA 1740
63481987
2P342-0600-CMB
コロミルプルーラ
サンドビック
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)