CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)14 注文コード39340133 品番2P342-1400-PA 1730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,400
この商品は刃径など27種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番825-2165 材質1730 刃数4 全長(mm)83 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)14 刃径(Φmm)14

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする