CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)25 刃長(mm)100 注文コード39340158 品番2P370-2500-PB 1740
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は刃径・刃長・内容量など83種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番820-3015 材質1740 刃数4 全長(mm)178 刃長(mm)100 シャンク径(Φmm)25 刃径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする