CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3 注文コード39340167 品番2S342-0300-050-PA 1730
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は刃径など27種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番825-2170 材質超微粒超硬合金 刃数4 全長(mm)57 刃長(mm)7 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理AlCrNコーティング

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする