CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12 注文コード39340185 品番2S342-1200-050-PA 1730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,200
この商品は刃径など27種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番825-2192 材質超微粒超硬合金 刃数4 全長(mm)72 刃長(mm)22 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 表面処理AlCrNコーティング

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39340185 2S342-1200-050-PA 1730 63481996 2S342-1200-050-PB コロミルプルーラ サンドビック コロミルプルーラ サンドビック 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする