CHANNEL
CHANNELの ペンチ/プライヤ/ニッパー
CHANNELの ペンチ
CHANNELの ラジオペンチ
ロングノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39340499
品番
326
参考基準価格(税別)
¥10,980
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
全長(mm)
155
バネ
無し
トラスコ品番
116-2702
材質
炭素鋼
質量(g)
163
取付穴
落下防止用ひも取付穴:無し
切断能力(Φmm) 軟線
4.1
切断能力(Φmm) 硬線
2.3