CHANNEL
CHANNELの ペンチ/プライヤ/ニッパー
CHANNELの プライヤ
CHANNELの ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤー(Vジョータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39340614
品番
422
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
全長(mm)
241
最大口開き(mm)
38
トラスコ品番
116-2688
材質
炭素鋼(防錆コート)
質量(g)
381
調整方法
5段階