CHANNEL
CHANNELの ペンチ/プライヤ/ニッパー
CHANNELの プライヤ
CHANNELの ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤー(ストレートジョータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39340648
品番
426
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
全長(mm)
165
最大口開き(mm)
22
トラスコ品番
116-2678
材質
炭素鋼(防錆コート)
質量(g)
168
調整方法
5段階