CHANNEL
CHANNELの ペンチ/プライヤ/ニッパー
CHANNELの プライヤ
CHANNELの ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤー(SAFE-T-STOP 付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39340657
品番
428
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
全長(mm)
203
最大口開き(mm)
38
トラスコ品番
116-2684
材質
炭素鋼(防錆コート)
質量(g)
358
調整方法
4段階