CHANNEL
CHANNELの ペンチ/プライヤ/ニッパー
CHANNELの プライヤ
CHANNELの ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤー(Code Blueハンドル)ストレートジョータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39340675
品番
430CB
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
全長(mm)
267
最大口開き(mm)
50
トラスコ品番
116-2696
材質
炭素鋼(防錆コート)
質量(g)
535
調整方法
7段階