CHANNEL
CHANNELの ペンチ/プライヤ/ニッパー
CHANNELの プライヤ
CHANNELの ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤー(Vジョータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39340718
品番
442
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
全長(mm)
304
最大口開き(mm)
57
トラスコ品番
116-2690
材質
炭素鋼(防錆コート)
質量(g)
807
調整方法
7段階