CHANNEL
CHANNELの ペンチ/プライヤ/ニッパー
CHANNELの プライヤ
CHANNELの ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤー(ストレートジョータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39340754
品番
460
参考基準価格(税別)
¥14,450
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
全長(mm)
419
最大口開き(mm)
107
トラスコ品番
116-2681
材質
炭素鋼(防錆コート)
質量(kg)
1
調整方法
8段階