※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
NEエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39340779
品番
4NER10-AT
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
刃数
4
刃長(mm)
25
材質
ハイス
全長(mm)
80
トラスコ品番
427-8160
質量(g)
43.4
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
ATコート
ねじれ角
30