※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
NEエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
注文コード
39340797
品番
4NER12-AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4
刃長(mm)
30
材質
ハイス
全長(mm)
95
トラスコ品番
427-8186
質量(g)
73.9
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
ATコート
ねじれ角
30